LEGRAND - Organizador de cables vertical para Rack abierto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de protección de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Anchura - 145 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046397
Ref.Sonepar
446889
EAN
3245060463977
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de protección de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Anchura:
145 mm
Número de unidades de altura:
42
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


