LEGRAND - Osmoz Cabezal modular Osmoz doble botón a ras y saliente - verde y rojo - 024073

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Osmoz Cabezal modular Osmoz doble botón a ras y saliente - verde y rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Otros

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

024073

Ref.Sonepar

712507

EAN

3245060240738

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Otros

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Osmoz Cabezal modular Osmoz doble botón a ras y saliente - color verde y rojo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND