LEGRAND - P17 CLAVIJA MURAL 16A 20/25A.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos - 2
Color de identificación - Violeta
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
055241
Ref.Sonepar
1174812
EAN
3245060552411
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos:
2
Color de identificación:
Violeta
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Tipo de fabricación:
Conector de aparato encastrado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


