LEGRAND - Pack de baterías para el módulo 146690 - 146693
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Anchura - 176.5 mm
Altura - 155.5 mm
Profundidad - 107.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146693
Ref.Sonepar
251791
EAN
3414970543653
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Anchura:
176.5 mm
Altura:
155.5 mm
Profundidad:
107.5 mm
Pack de baterías para función socorro - Funciona asociado al módulo para función socorro - Baterías estancas de plomo ácido - Montaje sobre placa o en la parte baja del armario - Capacidad: 9 Ah - Tensión: 24V.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


