Fin de vida

LEGRAND - Panel 19" 24RJ categoría 6 UTP

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Panel 19" 24RJ categoría 6 UTP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de buses/acoplamientos - 24

  • Apto para número de conectores - 24

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

033561

Ref.Sonepar

89704

EAN

3245060335618

Número de buses/acoplamientos:

24

Apto para número de conectores:

24

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Otros

Número de unidades de altura:

1

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Altura:

43.8 mm

Anchura:

482.6 mm

Profundidad:

80.8 mm

Panel 19 24RJ CATEGORIA 6 UTP. Paneles de conexión Cat. 6 con 24 conectores RJ 45 - Montaje universal para todos los armarios 19 - Los paneles aseguran una puesta a tierra automática de cada conector - Equipados con guia-cables en la parte posterior para la sujeción del cable - Equipados con 4 bloques de 6 conectores LCS² RJ 45 cat. 6 de conexión rápida sin herramientas, con marcaje 568 A/B - Incluyen etiquetas de color numeradas de 1 a 24 - Cumplen las normas ISO/IEC 11801 ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 y EIA/TIA 568 C2. Paneles 19 - 1 U Paneles rectos - Panel 1U, UTP - Panel con tornillos y tuerca imperdibles. Legrand Cabling System LCS² - Paneles de conexión, bloques de conectores Cat. 6.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND