LEGRAND - Panel de conexión angular de alta densidad vacío a equipar con 48 RJ45 LCS³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 48
Apto para número de conectores - 48
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033794
Ref.Sonepar
419485
EAN
3414970870865
Número de buses/acoplamientos:
48
Apto para número de conectores:
48
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
43.8 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
212.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


