LEGRAND - Panel de conexión angular vacío a equipar con 24 conectores RJ45 LCS³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033792
Ref.Sonepar
419484
EAN
3414970870827
Número de buses/acoplamientos:
24
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
43.8 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
212.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


