LEGRAND - Panel de conexión de 10 pulgadas - equipado con 6 RJ45 - 033798
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 0
Apto para número de conectores - 6
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - sí
Categoría - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033798
Ref.Sonepar
334527
EAN
3414971464421
Número de buses/acoplamientos:
0
Apto para número de conectores:
6
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
sí
Categoría:
Otros
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 10 pulgadas
Altura:
43.8 mm
Anchura:
254 mm
Profundidad:
88 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


