LEGRAND - Panel de conexión recto alta densidad con casetes vacíos a equipar 48 RJ45 LCS³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 48
Apto para número de conectores - 48
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033793
Ref.Sonepar
254906
EAN
3414970870841
Número de buses/acoplamientos:
48
Apto para número de conectores:
48
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
43.85 mm
Anchura:
482.5 mm
Profundidad:
321.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


