LEGRAND - Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP - 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - no
Categoría - 6A (IEC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033770
Ref.Sonepar
264025
EAN
3414970870681
Número de buses/acoplamientos:
24
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
no
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
43.85 mm
Anchura:
482.5 mm
Profundidad:
321.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


