LEGRAND - Panel de parcheo 24 RJ45 categoría 5e, 6 o 6A Keystone para equipar con soporte de cable metálico - 632850
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - sí
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
632850
Ref.Sonepar
809505
EAN
3414972185509
Número de buses/acoplamientos:
24
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
sí
Tipo de conexión:
Otros
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
43.8 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


