LEGRAND - Panel de ventilación XL³ 4000 - para zócalos an. 725mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Panel de ventilación XL³ 4000 - para zócalos an. 725mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

68 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020544

Ref.Sonepar

776084

EAN

3245060205447

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Apto para ventilación/desaireación:

sí

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

725 mm

Altura:

100 mm

Panel de ventilación para zócalo de anchura 725mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND