LEGRAND - Panel LINKEO EQUIP 24RJ45 SO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - no
Categoría - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
632791
Ref.Sonepar
249781
EAN
3245066327914
Número de buses/acoplamientos:
24
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
no
Categoría:
Otros
Tipo de conexión:
Otros
Color:
Negro
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
43.8 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
58.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


