LEGRAND - Panel para celda lateral externa XL³ 4000 - Alt. 2000mm - 020548
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 350 mm
Altura - 1800 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020548
Ref.Sonepar
90240
EAN
3245060205485
Anchura:
350 mm
Altura:
1800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


