LEGRAND - Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2200mm - 020866
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 2000 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020866
Ref.Sonepar
186410
EAN
3245060208660
Anchura:
250 mm
Altura:
2000 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


