LEGRAND - Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Panel de cableado
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Anchura - 482 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046522
Ref.Sonepar
182612
EAN
3245060465223
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Panel de cableado
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Anchura:
482 mm
Longitud:
90 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


