LEGRAND - Panel pasacables metálico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cepillo
Tipo - Recto
Anchura - 482 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
046530
Ref.Sonepar
334795
EAN
3245060465308
Modelo:
Cepillo
Tipo:
Recto
Anchura:
482 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
1
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


