LEGRAND - Panel post. y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 475mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 475 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 475 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 475 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020857
Ref.Sonepar
165707
EAN
3245060208578
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
475 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
475 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
475 mm
Anchura:
456 mm
Altura:
2076 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


