LEGRAND - Panel post. y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 725mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 725 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 725 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020858
Ref.Sonepar
165710
EAN
3245060208585
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
725 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
706 mm
Altura:
2076 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


