LEGRAND - Panel posterior y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 975mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Panel posterior y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 975mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - sí

  • Separación modular - 975 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020859

Ref.Sonepar

186407

EAN

3245060208592

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

sí

Separación modular:

975 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

975 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

975 mm

Anchura:

956 mm

Altura:

2076 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Panel posterior y lateral - Fijación con tornillos - Anchura 975mm - Altura exterior: 2200mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND