LEGRAND - Panel posterior y lateral XL³ 4000 - fijación con tornillos - Alt. 2000mm - An. 725mm - 020542
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 725 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
162 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020542
Ref.Sonepar
90237
EAN
3245060205423
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
725 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
706 mm
Altura:
1876 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


