LEGRAND - Paneles laterales (2) XL³ 800 - para caja - Alt. 1295mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 230 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
75 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020467
Ref.Sonepar
131945
EAN
3245060204679
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
230 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
910 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
230 mm
Anchura:
219.5 mm
Altura:
1200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


