LEGRAND - Paneles pasacables 19" - 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Panel de cableado
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Anchura - 482 mm
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646520
Ref.Sonepar
249812
EAN
3245066465203
Modelo:
Panel de cableado
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Anchura:
482 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


