LEGRAND - Paquete de inicio para una instalación conectada Mosaic con Netatmo. - 077733L

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077733L

Ref.Sonepar

959658

EAN

3414972097628

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz múltiple

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Máximo número de dispositivos por canal:

100

Protección de desmontaje:

sí

Con indicación LED:

no

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

110...230 V

Tipo de tensión:

CA

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Starter Pack conectado: controla luces, persianas y electrodomésticos vía app o voz. Compatible con Zigbee, Wi-Fi, asistentes de voz, hasta 100 dispositivos, 110V a 230VCA, IP40, montaje empotrado, libre de halógenos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND