LEGRAND - Pasador de enganche para canal de aluminio a presión. Aluminio

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pasador de enganche para canal de aluminio a presión. Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 85...130 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 50 mm

  • Tipo de fabricación - Pin

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

603859

Ref.Sonepar

334956

EAN

3245066038599

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

85...130 mm

Profundidad de conducto de pared:

50 mm

Tipo de fabricación:

Pin

Modelo:

Simétrico

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Con ecualización potencial:

no

El pasador de unión permite la unión entre 2 cuerpos y simplifica el montaje de secciones a la pared.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND