LEGRAND - Pasador PVC para soportes y perfiles -Gris RAL 7030

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pasador PVC para soportes y perfiles -Gris RAL 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en U

  • Modelo - Otros

  • Con accesorios para tornillos - no

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

637951

Ref.Sonepar

335035

EAN

3245066379517

Apto para:

Perfil en U

Modelo:

Otros

Con accesorios para tornillos:

no

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Fijaciones - Para soportes y perfiles - Gris RAL 7030.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND