LEGRAND - Pasarela de configuración para sensores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - no
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Transmisión de señal - Radio control/infrarrojos
Número de canales - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088240
Ref.Sonepar
852856
EAN
3414971406193
Con transmisor manual:
no
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Transmisión de señal:
Radio control/infrarrojos
Número de canales:
4
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Incoloro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
sí
Alcance de transmisión:
65 m
Apto para interruptor:
no
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


