LEGRAND - Patas (4) de regulación en fondo - para caja Marina a partir de fondo 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036242
Ref.Sonepar
507040
EAN
3245060362423
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
35 mm
Capacidad de carga máxima:
144 kg
Material:
Metal
Color:
Zinc
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


