LEGRAND - Patas de fijación mural (4) - para caja Atlantic inoxidable 304 L - 300 kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036406
Ref.Sonepar
507047
EAN
3245060364069
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
47.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
28 mm
Capacidad de carga máxima:
300 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


