LEGRAND - Patas de fijación mural (4) - para caja Marina Alt. de 400 a 1200mm - 150 kg - 036409
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036409
Ref.Sonepar
119009
EAN
3245060364090
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Anchura:
49 mm
Altura:
118 mm
Profundidad:
41 mm
Capacidad de carga máxima:
150 kg
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


