LEGRAND - Patas de fijación mural (4) - para cajas industriales/Marina Alt. 300mm - 100 kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 160 mm
Anchura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036408
Ref.Sonepar
429943
EAN
3245060364083
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
160 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
14.5 mm
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


