LEGRAND - Patas de fijación mural para cajas Plexo³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001969
Ref.Sonepar
87881
EAN
3245060019693
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
85 mm
Altura:
32 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


