LEGRAND - PDU 0-U con 18 bases C13, 6 bases C19 y cable 3m con clavija IEC 16A - 646870
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Métrico
Tamaño de montaje - 1367 mm
Posición de montaje - Vertical
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646870
Ref.Sonepar
972866
EAN
3414970765802
Dimensión de montaje:
Métrico
Tamaño de montaje:
1367 mm
Posición de montaje:
Vertical
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
CEE 16 A
Longitud de cable:
3 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
2
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
18
Número de bases de conexión C19:
6
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
31
Longitud:
1384 mm
Anchura:
52 mm
Profundidad:
52.5 mm
Corriente nominal:
16 A
Tensión de alimentación:
380 V
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Local
Con indicación LED:
no
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


