LEGRAND - PDU 0-U con 24 bases C13 y bornes de conexión 6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Métrico
Tamaño de montaje - 1061 mm
Posición de montaje - Vertical
Conexión eléctrica - Terminal enroscado
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646856
Ref.Sonepar
335065
EAN
3414970765758
Dimensión de montaje:
Métrico
Tamaño de montaje:
1061 mm
Posición de montaje:
Vertical
Conexión eléctrica:
Terminal enroscado
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Longitud de cable:
0 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
24
Número de bases de conexión C19:
0
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
24
Longitud:
1078 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
1078 mm
Profundidad:
52.5 mm
Corriente nominal:
32 A
Tensión de alimentación:
230 V
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Local
Con indicación LED:
no
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


