LEGRAND - PDU básica HD, trifásica 32A, 36xC13 + 6xC19 con bloqueo IEC 60309 - 646975
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Métrico
Tamaño de montaje - 1500 mm
Posición de montaje - Vertical
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - CEE 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646975
Ref.Sonepar
1295600
EAN
3414972471497
Dimensión de montaje:
Métrico
Tamaño de montaje:
1500 mm
Posición de montaje:
Vertical
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
CEE 32 A
Número de fases:
3
Longitud de cable:
3 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
6
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
36
Número de bases de conexión C19:
6
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Longitud:
1488 mm
Anchura:
52 mm
Profundidad:
100 mm
Corriente nominal:
32 A
Tensión de alimentación:
415 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
Con medida:
no
Función de control:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
no
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


