LEGRAND - PDU de 19 pulgadas, 2U con 9 salidas toma schuko y un disyuntor. - 646832
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje - 482.6 mm
Posición de montaje - Horizontal
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646832
Ref.Sonepar
656417
EAN
3414971099012
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje:
482.6 mm
Posición de montaje:
Horizontal
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Longitud de cable:
3 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
1
Número de tomas corriente con protección:
9
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
0
Número de bases de conexión C19:
0
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
2
Longitud:
465 mm
Anchura:
88.6 mm
Altura:
88.6 mm
Profundidad:
52.5 mm
Corriente nominal:
16 A
Tensión de alimentación:
230 V
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Local
Con indicación LED:
no
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


