LEGRAND - PEINE DE ALIMANTACIÓN UNIVERSAL BIPOLAR, 1 METRO - 404947
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 2
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Sección transversal - 16 mm²
Puede ser cortado a la medida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404947
Ref.Sonepar
1155081
EAN
3414972823340
Número de fases:
1
Número de polos:
2
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
16 mm²
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
28
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
2 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0.63 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.2 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


