LEGRAND - Peine de alimentación universal bipolar - 12 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 35.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
404938
Ref.Sonepar
96690
EAN
3245064049382
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
35.5 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
214 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
2 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0.63 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.2 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


