LEGRAND - Peine de alimentación universal bipolar - Longitud 1m

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Peine de alimentación universal bipolar - Longitud 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 2

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 28

  • Dimensiones del paso - 35.5 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404939

Ref.Sonepar

155907

EAN

3245064049399

Número de fases:

2

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

28

Dimensiones del paso:

35.5 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

1000 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

56

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

2 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0.63 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

1.92 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Gris

Peine bipolar - Longitud: 56 módulos (1m) - Número máximo de equipos conectables: 28.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND