LEGRAND - Peine de alimentación universal tetrapolar - 1 metro - 404955
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Sección transversal - 16 mm²
Puede ser cortado a la medida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404955
Ref.Sonepar
1263548
EAN
3414972823425
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
16 mm²
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
14
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
2 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0.63 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.2 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris


