LEGRAND - Peine de alimentación universal unipolar - L. 13 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 13
Dimensiones del paso - 17.7 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
404926
Ref.Sonepar
126815
EAN
3245064049269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
13
Dimensiones del paso:
17.7 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
220 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
13
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
2 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0.63 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.92 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


