LEGRAND - Peine de alimentación universal unipolar - Longitud 1m - 404937
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 57
Dimensiones del paso - 17.7 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
404937
Ref.Sonepar
226800
EAN
3245064049375
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
57
Dimensiones del paso:
17.7 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
1008 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
57
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
2 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0.63 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.92 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


