LEGRAND - Peine para Borna Viking 3 tornillo 3 pisos - para 12 bornas de paso de 5mm - marrón - 037546
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente - 12
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037546
Ref.Sonepar
317369
EAN
3245060375461
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente:
12
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Otros
Separación modular:
5 mm
Color:
Marrón
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


