LEGRAND - PEINE TRIPOLAR 12 MODULOS LEXIC - 004942
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 12
Dimensiones del paso - 0 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004942
Ref.Sonepar
334314
EAN
3245060049423
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
12
Dimensiones del paso:
0 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
215 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
90 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


