LEGRAND - Peines verticales VX³ auto - 63A para cajas 5 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 36
Compatible para varios dispositivos - 8
Dimensiones del paso - 150 mm
Sección transversal - 25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
405025
Ref.Sonepar
1263547
EAN
3245064050258
Número de fases:
3
Número de polos:
36
Compatible para varios dispositivos:
8
Dimensiones del paso:
150 mm
Sección transversal:
25 mm²
Longitud:
586 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
2 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0.63 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
3 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


