LEGRAND - Pera de llamada - Sistema llamada de enfermería - 2A - 078362
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078362
Ref.Sonepar
126600
EAN
3245060783624
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
2000 mm
Pulsador para sistema de llamada Mosaic. Contacto NA/NC - 2 A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


