LEGRAND - Perfil comunicante EMS CX³, L. 24 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Perfil comunicante EMS CX³, L. 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414902

Ref.Sonepar

507607

EAN

3414970805201

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

24

Longitud:

420 mm

Perfil comunicante disponible en 3 longitudes - Recibe y transmite los datos de supervisión del sistema EMS CX3 - Se monta en todo tipo de perfiles - 24 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND