LEGRAND - Perfil comunicante EMS CX³, L. 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414903
Ref.Sonepar
507608
EAN
3414970805188
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
36
Longitud:
630 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


