LEGRAND - Perfil de aluminio 2 posiciones XL³ 400 - para DPX³ 160/250/DPX-IS 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril G
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020206
Ref.Sonepar
97464
EAN
3245060202064
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril G
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1.3 mm
Longitud:
433.5 mm
Altura:
61.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


