LEGRAND - Perfil en "U" para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030 - 637950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 83.5 mm
Altura - 50 mm
Anchura de rendija - 27 mm
Grosor del material - 0 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
637950
Ref.Sonepar
335034
EAN
3414970028679
Longitud:
2000 mm
Anchura:
83.5 mm
Altura:
50 mm
Anchura de rendija:
27 mm
Grosor del material:
0 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
0 kN
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


